SAMTEC
ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列
仕様
●シリーズ:SEAM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1645
アズワン品番
65-7611-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69825789
SEAM-50-01-L-06-2-RA-GP-TR
¥
6,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください