SAMTEC
ピンヘッダ 30極 1.27mm 6列
仕様
●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:6●接続方向:横型●コード番号:227-1625
アズワン品番
65-7598-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69826376
SEAM-30-02.0-L-06-2-A-K-TR
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください