曜日別特売

ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入

ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入 - SAMTEC

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 水平なボディ o を使用します動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6095アズワン品番65-7684-52内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69827295TSM-103-01-T-DH-TR
800
769
846(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする