ヒマラヤ化学工業所
フェスタ バケツ 6031 8型 ブルー
便利なメモリ付きで、ノズル付きホースがセットできます。
使いやすさを形にしたバケツです。
現場、洗車用等に。
仕様
●容量(L):8●間口(mm):280●高さ(mm):217●色:ブルー●使いやすさを形にしたバケツ●材質/仕上:本体/ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:334-8157
アズワン品番
67-2231-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69828720
12375
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください