フェレットのおいしいジャーキー チーズ&緑黄色野菜入り 100g

フェレットのおいしいジャーキー チーズ&緑黄色野菜入り 100g ドギーマン フェレットのおいしいジャーキー チーズ&緑黄色野菜入り 100g ドギーマン フェレットのおいしいジャーキー チーズ&緑黄色野菜入り 100g ドギーマン

お肉の旨みをギュッとひとくちに。チーズと緑黄色野菜、2つの美味しさが味わえます。
チキンとビーフのお肉生地をベースに香り豊かなチーズと食物繊維を含む緑黄色野菜入りのおいしいジャーキー。
やわらかい食感のジャーキーなので手で小さくちぎりやすく、食べやすい角切りタイプ。
手からあげることで、ペットとのふれあいも楽しめます。

仕様●原材料:小麦粉、肉類(鶏肉、牛肉、鶏ササミ)、チーズ、糖類、ゼラチン、にんじん、ほうれん草、グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール、保存料(ソルビン酸カリウム)、ミネラル類(ナトリウム)、酸味料、膨張剤、酸化防止剤(エリソルビン酸ナトリウム)、香料、着色料(酸化チタン、黄4、赤106、黄5、青1)●保証成分:粗たん白質/10%以上、粗脂肪/2%以下、粗繊維/1%以下、粗灰分/4%以下、水分/35%以下●エネルギー:290kcal/100g●入数:1パック(100g入)●ペットフードです。 アズワン品番65-8652-38 内容量1パック
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69828738 -
400
389
428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする