ふくろう 1RW 30m114mm 1箱 100本入

ふくろう 1RW 30m114mm 1箱 100本入 林製紙

贈答用トイレットペーパー1本巻
パッケージは開運ふくろうをデザイン。ロールは白でプリントはありません。

仕様●114mm幅30m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●ロール色:白●芯有●再生紙●単品サイズ:幅103mm×奥行103mm×高さ114mm●入数:1箱(100本)●箱サイズ:515×515×480(mm) アズワン品番65-9645-88 内容量1箱(100本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69829526 2355
7,460
7,398
8,138 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする