WURTH ELEKTRONIK
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入
Wurth Elektronik 2 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8822
アズワン品番
65-7531-27
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69830208
649020113322
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください