ブレード 1袋 5個入

ブレード 1袋 5個入 ヘラマンタイトン(タイトン)

HellermannTyton の Tough 金属製工具は、幅 4.8 mm までの HellermannTyton プラスチック製結束バンドに使用します。安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現張力を無段階で調整可能信頼性が高く、メンテナンスが少ないこのプラスチック製ケーブルタイ用の丈夫な金属製工具 MK3SP は、自動車産業、白物家電、航空宇宙、鉄道、医療産業のハーネスメーカーで使用されています。その他にも電気設備全体(例:建物又は生産工場幅 48 mm までの HellermannTyton プラスチック製ケーブルタイ用の丈夫な金属製 安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現 張力を無段階で調整可能

仕様●タイプ:交換用ブレード●コード番号:215-9094 アズワン品番65-7430-99 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69831346 110-03524
39,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする