SAMTEC
ヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 475個入
仕様
●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1879
アズワン品番
65-7611-99
内容量
1セット(475個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69832536
TFM-107-02-L-D-P-TR
¥
194,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください