サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ねじ サンコーインダストリーの 小ねじ ユニクロ + Aバインド 5×10 130本入 ユニクロ + Aバインド 5×10 130本入 注文コード A種のタッピングネジです。 仕様●寸法(mm)d:M5●寸法(mm)L:10●バインド頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ユニクロ●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-2619 アズワン品番67-1124-40 内容量1パック(130本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 20-00-0004-0050-0100-01-130P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69842634 20-00-0004-0050-0100-01-130P ¥1,081 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 小ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホワイトSUS(+)スリムヘッド 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロ(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥4,934 ¥4,485 バスケットへ BC(+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ (+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋) 大里 税込¥175~ ¥159~ クロメート(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ パーカー(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥5,126~ ¥4,660~ CNクローム(+)マルサラコ 大阪魂 税込¥60,354 ¥54,867 バスケットへ 3カステンコ(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥7,158~ ¥6,507~ ジオメット(+)マルサラコ 大阪魂 税込¥8,092~ ¥7,356~ ホワイト(+)スリムヘッドA(3カ-B 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+-)バインドコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 GB(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥5,427~ ¥4,934~ ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-B (+-)ナベコ 大阪魂 税込¥6,845 ¥6,223 バスケットへ グリーンステン(+)ナベコ 大阪魂 税込¥2,332~ ¥2,120~ GB(+-)バインドコ 大阪魂 税込¥5,953~ ¥5,412~ ニッケル(+-)サラコ 大阪魂 税込¥23,122~ ¥21,020~ ジオメットステン(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クローム(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ小ねじバインド小ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベ小ねじ 皿小ねじ トラス小ねじ バインド小ねじ 丸小ねじ (-)平小ねじ (+)スリムヘッド小ねじ (+)超低頭ねじ 脱落防止ビス アプセット小ねじ LHスティックス いたずら防止ねじ シンヘッド小ねじ その他小ねじ 端子ねじ シェアする マイページ 最近見た商品