ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ロータリセレクタスイッチ DIP型 1回路4接点 側部設定 つまみ無し ノンショーティング
小型DIP ピン配列
"O"リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能
セルフクリーニング機構
仕様
●回路:1回路4接点●定格電流:100mA●定格電圧(DC):5VDC●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm
アズワン品番
67-0460-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856257
S-2051
¥570
¥
569
¥626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください