EATON(イートン)
圧力スイッチ 差動
Eaton 圧力補助コンタクト付きスイッチは、液体及び気体媒体の圧力監視に使用します。 最大動作圧力は 15 bar です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様
●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.3バール●最大圧力の読み:15バール●プロセス接続:BSP 1/4●電源電圧:125 V●IP保護等級:IP65●コード番号:229-9336
アズワン品番
65-7304-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69861744
087793 MCS11-SOND910-G
¥
60,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください