WIKA
圧力スイッチ 相対
仕様
●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0.2バール●最大圧力の読み:2バール●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、ガス、液体レベル●IP保護等級:IP65●コード番号:219-7596
アズワン品番
65-7325-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69861760
14087348
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください