圧力センサ 差動 DP86シリーズ

圧力センサ 差動 DP86シリーズ TE CONNECTIVITY

TE Connectivity DP86 差圧センサは、O リング取り付け用に設計された 316L ステンレススチール製ハウジングに収められた、両面メディア互換のピエゾ抵抗シリコン圧力センサです。この検出パッケージはシリコンオイルを利用して、2 つの 316L ステンレススチールダイアフラムからシングル検出素子に圧力を伝達します。差圧測定が必要な高性能の低圧用途向けに設計されています。ステンレススチール製のパッケージにより、液体や腐食性のある環境での使用に適しています。動作範囲: -40 ~ +125 ℃ 圧力非直線性:最大 ± 0.1 % 湿式 / 湿式差動

仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:1psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:0.2 %●メディアは、測定:ガス●電気的接続:4ピンコネクタ●電流 Max:0.002●電源電圧:5 → 9.5 V●動作温度 Min:+125℃●コード番号:200-6109 アズワン品番65-7300-43 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69862155 DP86-005D
99,800
90,980
100,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする