AMPHENOL
丸型コネクタ 18極 ケーブルマウント
仕様
●極数:18●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0 A, 60.0A●シェルサイズ:24●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:18P●コード番号:195-0772
アズワン品番
65-7671-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69866145
AHDM04-24-18SN
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください