AMPHENOL
丸型コネクタ 19極 パネルマウント 1袋 50個入
仕様
●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5594
アズワン品番
65-7594-24
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69866197
AHDP04-24-19PR-WTA
¥
80,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください