SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9312
アズワン品番
65-7706-50
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69868236
SFM-105-02-S-D-K-TR
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください