SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 175個入
仕様
●入数:1リール(175個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1137
アズワン品番
65-7603-05
内容量
1セット(175個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69872926
EHF-125-01-F-D-SM-K-TR
¥
218,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください