WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 45個入
仕様
●入数:1チューブ(45個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3120
アズワン品番
65-7579-12
内容量
1セット(45個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69872960
61001021821
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください