SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列
仕様
●シリーズ:TFC-150-02-F-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5914
アズワン品番
65-7695-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69873057
TFC-150-02-F-D-A
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください