SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5884
アズワン品番
65-7521-30
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69873294
T1M-10-F-SH-L
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください