WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1袋 500個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3019
アズワン品番
65-7534-25
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69873459
62001011622
¥
60,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください