WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 1mm 1列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:14●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9069
アズワン品番
65-7750-93
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874098
686114188822
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください