WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 31個入
Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3050
アズワン品番
65-7536-13
内容量
1セット(31個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874125
62401421622
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください