WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 1500個入
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8960
アズワン品番
65-7522-38
内容量
1セット(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874256
653115131822
¥
802,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください