TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ピンヘッダ 160極 0.8mm 2列 1セット 400個入
仕様
●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Free Height●ピッチ:0.8mm●極数:160●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5466
アズワン品番
65-7503-34
内容量
1セット(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874290
3-5177986-8
¥
763,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください