TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1セット 250個入
TE Connectivity ミニダイナミックシリーズ基板実装ヘッダは、水平、ワイヤ対基板接触器システム、16 ポジション、2 列の製品です。ハウジングの色:黒 シュラウド
仕様
●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1054
アズワン品番
65-7541-02
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874369
1-2834465-6
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください