SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 26個入
仕様
●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0236
アズワン品番
65-7544-89
内容量
1セット(26個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69874886
IPL1-108-01-S-D-RA-K
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください