山一電機
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2871
アズワン品番
65-7488-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875184
FAP-20-163Y
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください