SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 150個入
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-110-01-S-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8717
アズワン品番
65-7689-01
内容量
1セット(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875200
HTST-110-01-S-DV-P-TR
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください