TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:HPI●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5406
アズワン品番
65-7503-35
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875970
1775470-2
¥
46,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください