EDAC
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 200個入
仕様
●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●コード番号:238-8297
アズワン品番
65-7782-36
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69875997
140-502-415-001
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください