SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 225個入
仕様
●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2010
アズワン品番
65-7565-52
内容量
1セット(225個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876128
SEAM-50-02.0-L-06-2-A-K-TR
¥
875,000
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください