山一電機
基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2876
アズワン品番
65-7484-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876225
FAP-30-07#4
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください