SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列
仕様
●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8977
アズワン品番
65-7693-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876277
QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください