基板接続用ピンヘッダ 3極 4.14mm 1列 1袋 5個入

基板接続用ピンヘッダ 3極 4.14mm 1列 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity ミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダコネクタ
スズ又は金めっきピンコンタクトをプリロードしたミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダは、4.14mmのセンターラインを搭載し、電線対基板用途に適しています。これらのミニユニバーサルMATE -N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロックラッチ機構付きの白色UL94V-0ナイロンハウジングを備えているため、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。ドレイン穴あり / なしを選択可能です。かん合コネクタについては、ミニユニバーサル MATE-N-LOK プラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2 プラグハウジング(両方ともソケットコンタクトを使用)を参照してください。 品番 X-770166-X、X-770170-X、X-770174-X、X-770178-X、X-770182-X、X-770186-X、X-770190-X、X-770743-X、X-794065-X、X-794066-X、X-794067-X、X-794068-X、X-794070-X、X-794072-Xには、ドレイン穴が付いています。

仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●ピッチ:4.14mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:9.5A●コード番号:500-581アズワン品番65-7570-46内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698765841-770170-1
1,910
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする