ハーティング
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列
Harting har-modular H3 モジュールオスコネクタは 3 ピンです。 ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 ストレート
仕様
●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8212
アズワン品番
65-7626-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876609
2539031301
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください