山一電機
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2881
アズワン品番
65-7484-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69876995
FAP-40-07#2
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください