AMPHENOL
基板接続用ピンヘッダ 41 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入
仕様
●入数:1チューブ(5個入り)●極数:41●ピッチ:1mm●タイプ:ヘッダ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162582●コード番号:234-2585
アズワン品番
65-7495-81
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877074
10162582-1134141LF
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください