Panasonic(パナソニック)
基板接続用ピンヘッダ 4極 0.35mm 1列 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:AXF●ピッチ:0.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●コード番号:231-9852
アズワン品番
65-7573-54
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877135
AXF6K0412A
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください