ハーティング
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列
Harting har-modular F4 モジュールオスコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 6 A です。4 つの接点があります。ポリアミド製 ストレート
仕様
●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-8214
アズワン品番
65-7633-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877440
2539041202
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください