フエニックス・コンタクト
基板接続用ピンヘッダ 4極 5mm 1列 1袋 50個入
仕様
●シリーズ:0-7035, ICC25-H/4R5●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●コード番号:239-5115
アズワン品番
65-7780-87
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877458
2203903
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください