WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1袋 2個入
仕様
●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3196
アズワン品番
65-7535-39
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877634
62505021621
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください