WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 10個入
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9362
アズワン品番
65-7486-09
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877695
613005143121
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください