WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 10個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3554
アズワン品番
65-7533-24
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877747
68800511722
¥
940
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください