TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:Micro-MaTch●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5491
アズワン品番
65-7506-12
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878054
7-338728-6
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください