WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 480個入
仕様
●入数:1トレイ(480個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9373
アズワン品番
65-7498-02
内容量
1セット(480個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878404
61300711821
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください