WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1袋 500個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8735
アズワン品番
65-7525-78
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878736
64800811622
¥
63,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください