WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 10個入
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3010
アズワン品番
65-7538-05
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69878824
62000811722
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください