光アダプタ コネクタタイプ:LC 1袋 6個入

光アダプタ コネクタタイプ:LC 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト

仕様●種類:LC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3132 アズワン品番65-7494-21 内容量1袋(6個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69890225 1207355
10,500
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする